Wurth_tuotekuvasto
13.7 Käytetään Varifix ® kiskojen ja konsoleiden jatkamiseen vaivattomasti ja tukevasti. Esiasennettu 41/22 ja 41/41 kiskoille Kiskotyyppi A mm B mm C mm D mm T1 mm T2 mm G mm Sähkösinkittyä terästä A4 41/41 200 40 185 35 6 5 M10x20 0862 006 003 0865 006 003 VARIFIX ® JATKOLIITIN VARIFIX ® 90° KULMALIITIN VARIFIX ® 45° KULMALIITIN Kiskotyyppi A mm W mm C mm D mm T1 mm T2 mm G mm Sähkösinkittyä terästä A4 41/22 97 40 100 35 6 5 M10x20 0862 005 132 0865 005 132 41/41 Kiskotyyppi A mm W mm C mm D mm T1 mm T2 mm G mm Sähkösinkittyä terästä A4 41/22 105 40 100 35 6 5 M10x20 0862 005 122 0865 005 122 41/41 41/22 ja 41/41 kiskoille 41/22 ja 41/41 kiskoille
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=