Wurth_tuotekuvasto

13.6a1 Kiskotyyppi A mm B mm H mm T mm L mm Tuotenumero 41/22 55 47 47 6 40 x 15 0862 005 316 41/41 41/62 Kiskotyyppi A mm B mm H mm T mm L mm Tuotenumero 41/22 117 47 47 6 40 x 15 0862 005 317 41/41 41/62 4 suorakaiteen muotoista reikää Sähkösinkitty Varifix ® kiskojen kulmaliitoksiin Soveltuu käytettäväksi Varifix siipimutterin kanssa 0862 104 … 8 suorakaiteen muotoista reikää Sähkösinkitty Varifix ® kiskojen kulmaliitoksiin Soveltuu käytettäväksi Varifix siipimutterin kanssa 0862 104 … VARIFIX ® 90° KULMALIITIN Varifix ® liitososien nopeaan liittä- miseen 41 prodfiiliin kiskoihin. Mutteri sähkösinkittyä terästä, liitososa polypropyleeniä. VARIFIX ® SIIPIMUTTERI 41 KISKOILLE Tuotenumero 0862 104 010 0862 104 011 0862 104 012 Soveltuvuus kiskotyypeille 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm Kierre M8 M10 M12 Mutterin pinnoitus Sähkösinkitty Sähkösinkitty Sähkösinkitty Mutterin meteriaali Teräs Teräs Teräs Liitoksen materiaali Polypropyleeni Polypropyleeni Polypropyleeni

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=