Wurth_tuotekuvasto
13.6a2 Raskaisiin kannakointeihin 41/41, 41/62, 41/82, 41/124 kiskoille Käytetään Varifix® kiskojen ja konsoleiden jatkamiseen vaivatto- masti ja tukevasti. Asennus ohje 41/41 Kiinnitä Varifix ® Jatkoliitin 4:llä M10 x 60 mm kuusiopultilla (0053 10 60), M10 kuusimutterilla (031710) ja M10 Kori- aluslevyllä (0411 10 40) Kuvan 1 tavoin Varifix® kiskojen jatkosten kohdalle. 41/62 Kiinnitä Varifix® Jatkoliittimet 4:llä M10 x 80 mm kuusiopultilla (0053 10 80), M10 kuusiomutterilla (0317 10) ja M10 kori- aluslevyllä kuvan 2 tavoin Varifix® kiskojen jatkosten kohdalle. Kuva 1 Kuva 2 Kiskotyyppi Tuotenumero 41/62 0862 006 004 41/41 0862 006 005 VARIFIX ® JATKOLIITIN 41/62 - 41/124KISK O
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=