Wurth_tuotekuvasto

13.6a3 STEP - 2014-08-25 - 17333 - © Tuotenumero 0862 004 020 Soveltuu kiskotyypille 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm Uloke pituus (A) 150 mm Ulokkeen pituus 2 150 mm Materiaalin vahvuus (T) 6 mm Pinnoite sähkösinkitty Materiaali rakenne teräs, 1.0037 aikaisemmin S235 JR Tuotenumero 0862 104 050 Soveltuu kiskotyypille 40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm Pinnoitus sähkösinkitty Kiristymomentti 40 Nm Max. suoraveto 5000 N Max. leikkauslujuus 3000 N Kierremitta M10 VARIFIX ® TYÖNTÖPAINIKE 41 KISKOLLE VARIFIX ® KULMALIITIN TUELLA TYÖNTÖPAINIKE Varifix 41 profiilin C-Kiskojen tuentaan. Nopea ja pitävä kiinnitys Varifix työntöpainikkeella 0862 104 050 Varifix työntöpainiketta käytetään Varifix työntö- painike liitososien nopeaan ja pitävään yhteenliittämiseen Varifix 41 profiilin C-Kiskoon AV17

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=