Wurth_tuotekuvasto
13.6a4 STEP - 2014-08-25 - 17335 - © VARIFIX ® KISKOLIITIN TYÖNTÖPAINIKE Tuotenumero 0862 004 040 Soveltuu kiskotyypille 41 x 41 mm Kiinnitys Ø 24 mm Kiinnitysväli 105 mm Materiaalin paksuus 6 mm Pituus 160 mm Pinnoite Sinkitty Materiaali rakennusteräs, 1.0037 aiemmin S235 JR VARIFIX ® KISKOJALUSTA TYÖNTÖPAINIKE Tuotenumero 0862 004 010 Soveltuu kiskotyypille 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm Kiinnityslevyn korkeus 135 mm Kiinnityslevyn leveys 65 mm Kiinnityslevyn paksuus 6 mm Reikien väli seinäkiinnityksessä 100 mm Pinnoite Sinkitty Materiaali rakennusteräs, 1.0037 aiemmin S235 JR Varifix kiskoliitin soveltuu 41 profiilin C-Kiskojen ristiliitoksiin. Nopea ja pitävä kiinnitys Varifix työntöpainikkeella 0862 104 050 Varifix kiskojalusta soveltuu lattia- ja seinäasennuksiin. Varifix 41 profiilin C-Kiskolle. Nopea ja pitävä kiinnitys Varifix työntöpainikkeella 0862 104 050
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=