Wurth_tuotekuvasto
2.59 Ø L mm 8.8ZN 8.8ZNK 10.9ZN 10.9 12.9 A4 HST Tuoteno Ø x L 0053 00596 0105 0052 0054 0090 M18 60 70 80 * 85 90 100 * 110 * 120 140 * 150 * 190 200 M20 60 65 70 75 80 85 * 90 100 110 120 125 130 135 140 150 155 160 170 175 180 190 * 200 * 210 * 220 240 250 * 260 * 270 * 280 * 300 * 320 340 360 380 400 M22 80 90 * 100 * 110 * 120 150 * 180 200 M24 70 * 75 * 80 85 * 90 100 110 120 130 * 140 150 160 180 190 * Kuusioruuvit, osakierre DIN 931 ISO 4014 * Toimitusmyynti Ø L mm 8.8ZN 8.8ZNK 10.9ZN 10.9 12.9 A4 HST Tuoteno Ø x L 0053 00596 0105 0052 0054 0090 M14 45 50 * 55 60 65 * 70 * 75 * 80 90 * 100 120 * 130 * 140 150 * 160 * 170 * 180 190 * 200 * M16 45 50 * 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 135 140 150 155 160 180 190 * 230 * 250 * 200 * 220 * 235 240 * 260 * 280 300 * 320 340 360
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=