Wurth_tuotekuvasto
13.6a5 Tuotenumero 0862 004 062 Soveltuu kiskotyypille 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm Pituus (A) 120 mm Leveys (B) 40 mm Materiaalivahvuus (T) 6 mm Pinnoite Sinkitty Materiaali rakennusteräs, 1.0037 aiemmin S235 JR Tuotenumero 0862 004 060 Soveltuu kiskotyypille 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm Pituus (A) 65 mm Leveys (B) 40 mm Materiaalivahvuus (T) 6 mm Pinnoite Sinkitty Materiaali rakennusteräs, 1.0037 aiemmin S235 JR VARIFIX ® 90 ° KULMALIITIN 4 REIKÄÄ TYÖNTÖPAINIKE VARIFIX ® 90° KULMALIITIN 2 REIKÄÄ TYÖNTÖPAINIKE Varifix 41 profiilin C-Kisko- jen 90° kulmaliitoksiin. 4:llä kiinnitysreiällä Nopea ja pitävä kiinnitys Varifix työntöpainikkeella 0862 104 050 Varifix 41 profiilin C-Kiskojen 90° kulmaliitoksiin. 2:lla kiinnitysreiällä Nopea ja pitävä kiinnitys Varifix työntöpainikkeella 0862 104 050
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=