Wurth_tuotekuvasto

13.6a6 STEP - 2014-08-28 - 17343 - © VARIFIX ® 45 ° KULMALIITIN 4 REIKÄÄ TYÖNTÖPAINIKE Tuotenumero 0862 004 072 Soveltuu kiskotyypille 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm Pituus 120 mm Leveys 40 mm Materiaalivahvuus 6 mm Pinnoite Sinkitty Materiaali rakennusteräs, 1.0037 aiemmin S235 JR VARIFIX ® 90° K ULMALIITIN 3 REIKÄÄ TYÖNTÖPAINIKE Tuotenumero 0862 004 061 Soveltuu kiskotyypille 40 x 45 mm, 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm Pituus 120 mm Leveys 40 mm Materiaalivahvuus 6 mm Pinnoite Sinkitty Materiaali rakennusteräs, 1.0037 aiemmin S235 JR Varifix 41 profiilin C-Kiskojen 45° kulmaliitoksiin. 4:llä kiinnitysreiällä Nopea ja pitävä kiinnitys Varifix työntöpainikkeella 0862 104 050 Varifix 41 profiilin C-Kiskojen 90° kulmaliitoksiin. 3:lla kiinnitysreiällä Nopea ja pitävä kiinnitys Varifix työntöpainikkeella 0862 104 050

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=