Wurth_tuotekuvasto
13.7 Kääntölevy 41 leveille kiskoille - Helppo, nopea, yhden käden asennus - Istuu hyvin C-kiskoon jossa levyä on vielä helppo liikuttaa oikeaan kohtaan - Helpottaa kokoonpanoa, sekä helppo asentaa myös vaikeissakin työasennoissa - Voidaan asentaa haluttu pituus kierretangosta M8 0862 104 901 M10 0862 104 902 M12 0862 104 903 VARIFIX ® LITE -KIINNIKKEET Lukituskiinnike 41 leveille kiskoille - Useita eri pituuksia - Suositellaan käytettäväksi kaikissa putkikannakoinneissa - Nopea ja helppo asentaa - Keskiraskaat ja raskaat asennukset 0862 100 901 8x25 0862 100 902 8x35 0862 100 903 8x40 0862 100 904 8x50 0862 100 906 8x100 0862 100 910 10x35 0862 100 911 10x55 0862 100 912 10x80 0862 100 913 10x100 Lukituskiinnike Lite-kiskolle Kiskotyyppi M Pituus L mm Tuotenumero 26/28 M8 30 0862 100 002 26/28 M8 50 0862 100 004 26/28 M8 80 0862 100 006 Kääntölevy M8 26/18 Lite kiskoille 0862 102 101 Varifix ® Lukituskiinnike 41 kiskoille Nopea ja helppo asentaa Keskiraskaat ja raskaat asennukset Haponkestävä teräs A4 Kisko tyyppi M L mm A mm B mm D mm DS mm S mm HST A4 Tuote n:o Sinkitty Tuote n:o 41 M 8 40 35 20 6 40 3 0865 100 030 0862 100 030 60 0865 100 031 0862 100 031 M 10 40 0865 100 040 0862 100 040 60 0865 100 041 0862 100 041 VARIFIX ® LITE -KIINNIKKEET
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=