Wurth_tuotekuvasto

13.8 Kiskomutteri 41 leveille kiskoille - Sopii kiskon sisään - Käytetään yhdessä kiskolevyn kanssa - Kiskoripustukset kierretangon kanssa M Tuotenumero M8 0862 100 920 M10 0862 100 921 M12 0862 100 922 Varifix ® Kiskolevy Käytetään yhdessä kiskomutterin kanssa Kiskopuristukset kierretangon kanssa Kiskotyyppi M A mm W mm H mm D mm t mm Sähkösinkitty teräs A4 41/22 M10 41 30 10 10,5 3 0862 005 152 0865 005 152 41/41 41/22 M12 13 0862 005 153 0865 005 153 41/41 M A x B mm t mm Tuotenumero M8 33 x 29 6 0865 064 100 M10 0865 064 101 Varifix ® Kiskomutteri A4 Sopii kiskon sisään Käytetään yhdessä kiskolevyn kanssa Kiskoripustukset Kierretangon kanssa Haponkestävä teräs A4 VARIFIX ® -KIINNIKKEET Varifix ® kiskohylsy 17 mm 0712 137 17 Soveltuu 41/41 kiskolle Kiskotyyppi M a mm b mm d mm Sähkösinkitty teräs 26/18 M6 22 13 4 0862 062 46 26/26 M8 0862 062 48

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=