Wurth_tuotekuvasto

13.9 Kiinnittäminen eri materiaaleihin seinä- ja lattia-asennuksiin Materiaali: sinkitty teräs Soveltuu käytettäväksi Varifix siipimutterin kanssa 0862 104 … Kiskotyyppi A imm B mm T1 mm D mm H mm T2 mm C mm E mm L1 mm L2 mm Tuotenumero 41/22 135 65 6 120 41 4 41.5 100 13 x 25 13 x 30 0862 005 112 41/41 41/62 Kiskotyyppi A imm B mm T1 mm D mm H mm T2 mm C mm E mm L1 mm L2 mm Tuotenumero 41/22 135 65 6 120 41 4 41.5 100 13 x 25 13 x 30 0862 005 116 41/41 41/62 VARIFIX ® KISKOJALUSTAT Kiskotyyppi Tuotenumero 41/22, 41/41, 40/45, 41/44, 41/62 0862 005 173 Varifix ® Kiskojalusta 180° Soveltuu kiskojen ja konsoleiden tuke- miseen/jatkamiseen vinoilta tai suoritla pinnoilta. Materiaali: sinkitty teräs Soveltuu käytettäväksi Varifix siipimutterin kanssa 0862 104 …

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=