Wurth_tuotekuvasto

13.10 Kannake Kuormitukset Tuotenumero Pituus Pituus X mm mm kN/m kN kN kN kN 300 323 8,76 2,76 1,38 1,38 0,92 0862 009 060 450 463 4,20 1,91 0,96 0,96 0,64 0862 009 061 600 638 2,19 1,38 0,69 0,69 0,46 0862 009 062 750 778 1,47 1,13 0,56 0,56 0,38 0862 009 063 q F 1 F 1 F 2 F 2 F 3 F 3 F 3 Soveltuu käytettäväksi muiden 41/41 Varifix ® tuotteiden kanssa. Materiaali sähkösinkitty teräs 41/41 kiskolle ® C-KONSOLI 41/41 Varmistaa konsolin kestävyyden ras- kaimmissakin kannakoinneissa 485 mm 0862 009 221 4 kpl ruuvi M8 x 10 DIN933 4 kpl aluslevy M8 Kulma 30° Tukikulma 30° 526 VARIFIX® C-KONSOLI 41/41 VARIFIX® C-KONSOLIN TUKI VARIFIX ® C-KONSOLI 41/82 • Soveltuu käytettäväksi muiden Varifix® 41/41 tuotteiden kanssa • Sähkösinkittyä terästä • 41/82 C-kiskolle Kannake Kuormitukset huoneen lämmössä (t R ) Tuotenumero Pituus Pituus X mm mm kN/m kN kN kN kN  750  778 4.76 3.66 1.83 1.83 0.46 0862 009 064 1000 1023 2.74 2.78 1.39 1.39 0.35 0862 009 065 q F 1 F 1 F 2 F 2 F 3 F 3 F 3

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=