Wurth_tuotekuvasto
13.11 F = 0,80 kN (≈ 80 kg) F = 1,00 kN (≈ 100 kg) Kiskotyyppi 26/18/1.25 41/22/1.8 Yksittäinen pistekuorma jännevälin kes- kellä Pinta Pituus mm Tuote n:o Tuote n:o Sinkitty 2000 0862 001 001 0862 001 238 3000 6000 Taipuma ( t R ) f max = f zul [mm] Jänne- väli L [mm] Kuormitus ( t R ) F [kN] Kuormitus ( t R ) F [kN] 1,3 2,5 3,8 250 500 750 1,11 0,55 0,30 2,81 1,40 0,94 5,0 6,3 7,5 1000 1250 1500 0,17 0,11 0,08 0,54 0,35 0,24 8,8 10,0 11,3 1750 2000 2250 0,06 0,18 0,14 0,11 12,5 13,8 15,0 2500 2750 3000 0,09 0,07 0,06 16,3 17,5 18,8 3250 3500 3750 0,05 20,0 21,3 22,5 4000 4250 4500 23,8 25,0 26,3 4750 5000 5250 27,5 28,8 30,0 5500 5750 6000 3 Pistekuorma 1,3 2,5 3,8 250 500 750 0,55 0,28 0,13 1,52 0,76 0,41 5,0 6,3 7,5 1000 1250 1500 0,07 0,05 0,03 0,23 0,15 0,10 8,8 10,0 11,3 1750 2000 2250 0,02 0,02 0,07 0,06 0,04 12,5 13,8 15,0 2500 2750 3000 0,04 0,03 0,02 16,3 17,5 18,8 3250 3500 3750 0,02 0,02 0,02 20,0 21,3 22,5 4000 4250 4500 23,8 25,0 26,3 4750 5000 5250 27,5 28,8 30,0 5500 5750 6000 Sallitut kuormat ja taipumat 41/41/1.8 41/41/2.5 41/62/3.0 41/86/2.0 41/128/2,5 Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o 0862 001 007 0862 001 226 0862 001 300 0862 001 305 0862 001 335 Kuormitus ( t R ) F [kN] Kuormitus ( t R ) F [kN] Kuormitus ( t R ) F [kN] Kuormitus ( t R ) F [kN] Kuormitus ( t R ) F [kN] 7,35 3,67 2,45 9,35 4,67 3,12 19,23 9,62 6,41 27,49 13,87 9,25 56,93 28,55 19,01 1,84 1,47 1,15 2,34 1,87 1,47 4,81 3,85 3,21 6,94 5,54 4,61 14,33 11,40 9,51 0,84 0,65 0,51 1,08 0,83 0,65 2,75 2,40 2,03 3,92 3,43 3,04 8,15 7,11 6,32 0,41 0,34 0,29 0,53 0,44 0,37 1,64 1,36 1,14 2,73 2,46 2,05 5,68 5,15 4,71 0,24 0,21 0,18 0,31 0,27 0,24 0,97 0,84 0,73 1,74 1,48 1,28 4,33 4,01 3,71 0,16 0,14 0,13 0,21 0,18 0,16 0,64 0,57 0,51 1,10 0,96 0,84 3,48 3,24 3,06 0,11 0,10 0,09 0,15 0,13 0,12 0,46 0,41 0,37 0,74 0,64 0,57 2,83 2,52 2,27 0,09 0,08 0,07 0,11 0,10 0,09 0,34 0,31 0,29 0,50 0,44 0,38 2,03 1,83 1,65 3,79 1,90 1,26 4,91 2,46 1,64 10,00 5,00 3,33 13,81 6,93 4,63 28,54 14,29 9,52 0,95 0,70 0,48 1,23 0,89 0,62 2,50 2,00 1,67 3,50 2,75 2,31 7,14 5,73 4,76 0,35 0,27 0,21 0,45 0,35 0,27 1,41 1,08 0,85 1,96 1,72 1,51 4,07 3,58 3,17 0,17 0,14 0,12 0,22 0,18 0,15 0,69 0,57 0,48 1,26 1,05 0,87 2,85 2,58 2,34 0,10 0,09 0,08 0,13 0,11 0,10 0,41 0,35 0,31 0,73 0,62 0,54 2,16 1,99 1,86 0,07 0,06 0,05 0,09 0,08 0,07 0,27 0,24 0,21 0,46 0,40 0,35 1,72 1,52 1,34 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 0,19 0,17 0,16 0,31 0,27 0,24 1,19 1,06 0,95 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,14 0,13 0,12 0,21 0,18 0,16 0,85 0,77 0,69 VARIFIX ® SINKITYT KISKOT -TEKNISET TIEDOT
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=