Wurth_tuotekuvasto
13.12 Kiskotyyppi 26/18/1.25 41/22/1.8 Tasainen kuor- ma Pinta Pituus mm Tuote n:o Tuote n:o Sinkitty 2000 0862 001 001 0862 001 238 3000 6000 Taipuma ( t R ) f max = f zul [mm] Jänne- väli L [mm] Kuormitus ( t R ) F [kN/m] Kuormitus ( t R ) F [kN/m] 1,3 2,5 3,8 250 500 750 8,84 2,19 0,64 27,24 5,61 2,05 5,0 6,3 7,5 1000 1250 1500 0,27 0,13 0,07 0,86 0,43 0,24 8,8 10,0 11,3 1750 2000 2250 0,04 0,03 0,02 0,15 0,09 0,06 12,5 13,8 15,0 2500 2750 3000 0,01 0,01 0,00 0,04 0,03 0,02 Materiaali DIN EN 10025/10147 Sinkitty (fbv) – S280 GD + Z 150/275 – S280 GD + Z 150/275 Materiaalin paksuus t [mm] Pituudet L [m] Paino G [kg/m] 1,25 2,0 / 3,0 0,64 1,8 3,0 / 6,0 1,40 Aukotus/rei‘itys Rakoleveys [mm] ° pitkä reikä (pitkittäin) [mm] ° pitkä reikä (poikittain) [mm] Pyöreä reikä [mm] Rata reikäkuvio [mm] 14 14 11,0 x 25 6,5 x 15 11,0 x 14 6,5 x 10 6,5 100 12,2 x 20 – – 35 Painopisteakseli Tarkennusetäisyys e y2 [cm] e y1 [cm] Poikkileikkaus A [cm²] 0,90 0,90 0,89 1,06 1,14 1,66 Jäykkyys I y [cm⁴] Taivutusvastus W y2 [cm³] W y1 [cm³] Jäykkyyssäde i y [cm] 0,34 0,37 0,37 0,61 1,08 0,94 1,02 0,81 Poikkileukkausarvot z-akseli: Tarkennusetäisyys e z [cm] Hitausmomentti I z [cm⁴] Vastusmomentti W z [cm³] Hitaussäde i z [cm] 1,30 1,11 0,86 1,12 2,05 4,51 2,20 1,65 41/41/1.8 41/41/2.5 41/62/3.0 41/86/2.0 41/128/2,5 Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o Tuote n:o 0862 001 007 0862 001 226 0862 001 300 0862 001 232 0862 001 350 0862 001 335 Kuormitus ( t R ) F [kN/m] Kuormitus ( t R ) F [kN/m] Kuormitus ( t R ) F [kN/m] Kuormitus ( t R ) F [kN/m] Kuormitus ( t R ) F [kN/m] 58,78 14,69 6,53 74,79 18,70 8,31 153,87 38,47 17,10 221,15 55,55 24,59 449,76 114,94 50,89 3,67 2,09 1,20 4,67 2,69 1,54 9,62 6,15 4,27 13,89 8,85 6,12 28,61 18,31 12,72 0,75 0,50 0,34 0,96 0,64 0,44 3,03 2,01 1,40 4,50 3,45 2,68 9,29 7,11 5,60 0,24 0,18 0,13 0,31 0,23 0,17 1,01 0,75 0,57 1,93 1,44 1,10 4,53 3,74 3,13 – S280 GD + Z 150/275 S280 GD + Z 150/275 S280 GD DX 51 D-Z275-N- A(St02) – S320 GD + Z 140/275 MA C S320 GD+ Z140/Z275 MA C 1,8 2,0 / 3,0 / 6,0 1,96 2,5 fbv: 2,0/3,0/6,0 fsv: 3,0 / 6,0 2,65 3,0 6,0 4.03 2,00 3,0 / 6,0 4,05 2,5 3,0/6,0 6,05 22 12,2 x 20 – – 35 22 12,2 x 20 – – 35 22 14,0 x 30 – – 50 22 12,5 x 16 – – 100 22 16,5 x 18,5 – – 100 2,02 2,08 2,34 2,00 2,10 3,14 3,04 3,16 4,78 0,00 0,00 3,37 0,00 0,00 3,82 5,12 2,46 2,54 1,48 6,57 3,13 3,29 1,45 20,38 6,44 6,70 2,06 35,00 8,14 8,14 3,22 107,49 16,80 16,80 5,31 2,05 7,14 3,48 1,75 2,05 9,36 4,57 1,73 2,05 15,18 7,35 1,78 0,00 9,03 4,41 1,64 0,00 10,44 5,09 1,65 Sallitut kuormat ja taipumat VARIFIX ® SINKITYT KISKOT -TEKNISET TIEDOT 1 ) 2 )
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=