Wurth_tuotekuvasto

13.13 Materiaali A5 1.4571 Materiaalin paksuus t [mm] Pituudet L [m] Paino G (fbv) [kg/m] 2,5 2,0 / 6,0 2,65 Aukotus/rei‘itys Rakoleveys [mm] ° pitkä reikä (pitkittäin) [mm] ° pitkä reikä (poikittain) [mm] Pyöreä reikä [mm] Rata reikäkuvio [mm] 22 12,2 x 20 – – 35 Poikkileikkaus y-akseli Tarkennusetäisyys e y2 [cm] e y1 [cm] A [cm 2 ] 2,00 2,10 3,14 Hitausmomentti I y [cm 4 ] Vastusmomentti W y2 [cm 3 ] W y1 [cm 3 ] Hitaussäde i y [cm] 6,57 3,13 3,29 1,45 z-akseli Tarkennusetäisyys e z [cm] Hitausmomentti I z [cm 4 ] Vastusmomentti W z [cm 3 ] Hitaussäde i z [cm] 2,05 9,36 4,57 1,73 Sallitut kuormat ja taipumat VARIFIX ® C-KISKO A4 - TEKNISET TIEDOT y-akseli Z-akseli y-akseli Z-akseli F = 1,00 kN (≈ 100 kg) Kiskotyyppi 41/41/2,5 Yksittäinen pistekuorma jännevälin keskellä Pinta Pituus mm Tuote n:o Haponkestävä A5 1.4571 2000 0865 001 006 Taipuma ( t R ) f max = f zul [mm] Jänneväli L [mm] Kuormitus (t R ) F [kN] 3,8 750 2.34  5,0  6,3  7,5 1000 1250 1500 1.75 1,40 1,17  8,8 10,0 11,3 1750 2000 2250 1,00 0,77 0,61 12,5 13,8 15,0 2500 2750 3000 0,49 0,41 0,34 16,3 17,5 18,8 3250 3500 3750 0,29 0,25 0,22 20,0 21,3 22,5 4000 4250 4500 0,19 0,17 0,15 23,8 25,0 26,3 4750 5000 5250 0,14 0,12 0,11 27,5 28,8 30,0 5500 5750 6000 0,10 0,09 0,09 3 Pistekuorma  3,8  750 1,23  5,0  6,3  7,5 1000 1250 1500 0,92 0,74 0,58  8,8 10,0 11,3 1750 2000 2250 0,42 0,32 0,26 12,5 13,8 15,0 2500 2750 3000 0,21 0,17 0,14 16,3 17,5 18,8 3250 3500 3750 0,12 0,11 0,09 20,0 21,3 22,5 4000 4250 4500 0,08 0,07 0,06 23,8 25,0 26,3 4750 5000 5250 0,06 0,05 0,05 27,5 28,8 30,0 5500 5750 6000 0,04 0,04 0,03

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=