Wurth_tuotekuvasto

13.14 Kiskot ja konsolit Asennuskiskot Sähkösinkitty Tuotenumero Asennus-kisko Koko mm 0862 001 903 U2 30x30x2 0862 001 904 U3 30x30x3 0862 001 905 L2 30x30x2 0862 001 906 L3 30x30x3 Haponkestävä teräs A4 0965 001 907 L2 30x30x2 Seinäasennuksiin putkille, ilmastointikanaville ja sähköarinoille Reikäkoko: 10 mm, 12 mm Soikeat 34x12 mm Reikien etäisyys 22 mm, 28 mm Soikeat 50 mm Kannan koko 120x40 Reikien koko 8x11 mm Pituus mm Koko mm Suositellut kuormat kN Tuotenumero tuella 250 30x30x3 4,3 2,9 1,4 0862 009 201 300 30x30x3 3,3 2,2 1,1 0862 009 202 400 30x30x3 2,2 1,4 0,7 0862 009 203 500 30x30x3 1,9 1,2 0,6 0862 009 204 600 30x30x3 1,4 1,0 0,5 0862 009 205 800 30x30x3 1,1 0,7 0,4 0862 009 206 ilman tukea 150 30x30x3 4,3 2,9 1,4 0862 009 210 200 30x30x3 3,3 2,2 1,1 0862 009 211 300 30x30x3 2,2 1,4 0,7 0862 009 212 L 1/3 L 1/2 L Konsolikannakkeet Sähkösinkitty Tekniset tiedot Maksimikuormitus (N) L mm 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 L Kisko 30x30x2 mm F / 1 950 800 685 600 530 480 400 340 300 265 240 185 135 105 80 65 F / 2 720 600 510 450 400 360 300 255 225 195 155 105 80 60 45 39 F / 3 480 400 340 300 265 240 200 170 150 130 110 75 55 40 35 25 F / 4 400 330 285 250 220 200 165 140 125 110 85 60 45 35 25 20 L Kisko 30x30x3 mm F / 1 1340 1120 960 840 745 670 560 480 420 370 335 260 190 145 115 90 F / 2 1005 840 720 630 560 500 420 360 315 270 220 150 110 85 65 55 F / 3 670 560 480 420 370 335 280 240 210 185 155 110 80 60 45 40 F / 4 560 465 400 350 310 280 230 200 175 150 120 85 60 45 35 30 U kisko 30x30x2 mm F / 1 2270 1890 1620 1420 1260 1135 945 810 710 630 565 410 300 230 180 145 F / 2 1700 1420 1215 1065 945 850 710 605 530 425 345 240 175 135 105 85 F / 3 1135 845 810 710 630 565 470 405 355 305 245 170 125 95 75 60 F / 4 845 785 675 590 525 470 390 335 295 240 195 135 95 75 60 45 U kisko 30x30x3 mm F / 1 3300 2750 2360 2065 1835 1650 1375 1180 1030 915 795 550 405 310 245 195 F / 2 2475 2065 1770 1545 1375 1235 1030 885 730 575 465 325 235 180 140 115 F / 3 1650 1375 1180 1030 915 825 685 590 515 410 335 230 170 130 100 80 F / 4 1375 1145 980 860 765 685 574 490 410 325 260 180 130 100 80 65 L/2 F L L/4 F L F F L/3 L F F F L/5 F L F F F / 1 kannakointipiste F / 2 kannakointipistettä F / 3 kannakointipistettä F / 4 kannakointipistettä KISKOT JA KONSOLIT

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=