Wurth_tuotekuvasto
2.59a1 Ø L mm 8.8ZN 8.8ZNK 8.8 10.9ZN 10.9 12.9 A4 HST M33 120 * 130 * 140 * 150 * 170 * 180 * 200 220 * M36 100 * * 110 * * * 120 * 130 * * * 140 * * * 150 * * * * 160 * 170 * * 180 * * * 190 * 200 * * * 210 * 220 * 230 * * * 240 * * * * 250 * * 260 * * * 280 * * * 300 * 320 * 360 370 * 380 * * 400 * 420 * 440 * 800 * 640 * M39 120 * M42 130 * * 140 * * 150 * 160 170 * * 180 200 * * 220 * 240 * * 280 * 340 * 360 * 380 * 420 * 440 * 520 * M45 180 * M48 140 * 150 * 160 * 170 * 180 * 190 * 200 * 220 * 240 * 300 * 320 * 350 * 360 * 400 * * Toimitusmyynti Kuusioruuvit, osakierre DIN 931 ISO 4014 Ø L mm 8.8ZN 8.8ZNK 8.8 10.9ZN 10.9 12.9 A4 HST Tuoteno Ø x L 0053 00596 0051 0105 0052 0054 0090 M24 200 * 210 * 220 * 230 * 240 250 * 260 * 280 290 * 300 320 340 380 400 470 M27 80 90 100 110 120 130 * 140 150 * 155 160 180 * 190 * 200 * 210 * 220 230 * 240 * 260 270 * 300 * M30 80 * * 90 * * 100 110 * * 120 130 * * * * 140 * 150 160 * 165 170 * * * 180 * * 190 * * 200 * 210 * * * * 220 * 230 * * * 240 * * * * 250 * 260 * 270 * 280 * 300 * * 310 * 320 * 330 * 340 * 350 * 360 * * 370 * 380 * * 400 420 * 440 * 450 560 *
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=