Wurth_tuotekuvasto

13.15 Sähkösinkitty teräs Liitosmutteri M8 Kevyet putkiasennukset teräs,- kupari,- ja muoviputkille Koko Ø mm Sallittu kuormitus N Tuotenumero 12-14 550 19x1 0543 100 014 15-19 19x1 0543 100 019 20-23 19x1 0543 100 023 25-28 19x1 0543 100 028 32-35 19x1 0543 100 035 40-44 19x1 0543 100 044 48-51 19x1 0543 100 051 53-58 19x1 0543 100 058 60-65 800 19x1,25 0543 100 065 75-80 1500 25x1,5 0543 100 080 83-90 1500 25x1,5 0543 100 090 108-114 2000 25x1,5 0543 100 114 Tuotenumero Koko 0543 271 10 DN 10 0543 271 15 DN 15 0543 271 20 DN 20 Eristämätön Teräsputket lämpöpatteriverkostossa. Eristetty Teräs- ja kupariputket lämpöpatteriverkostossa. Tuotenumero Koko 0543 272 10 DN 10 0543 272 15 DN 15 0543 272 20 DN 20 0543 272 25 DN 25 SÄÄDETTÄVÄ KAKSOISPIDIN C-pidin PIDIN

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=