Wurth_tuotekuvasto

13.16a1 Tuote n:o Koko Ø mm Putkelle Cu mm Teräs” Sallittu kuormitus N Murto- voima N 0543 166 012 11-15 12 1/4 800 2400 0543 166 018 15-19 15/18 3/8 800 2400 0543 166 022 21-23 22 1/2 800 2400 0543 166 028 26-28 28 3/4 800 2400 0543 166 035 32-35 35 1 800 2400 0543 166 042 40-43 42 1 1/4 800 2400 0543 166 048 48-51 - 1 1/2 1200 3600 0543 166 054 52-56 54 - 1200 3600 0543 166 060 57-60 - 2”” 1200 3600 Pikakiristyksellä Sähkösinkitty teräs Liitosmutteri M8 Nopea asennus ja kiristys ilman työkaluja; ruuvia ei tarvitse kiertää kiristettäessä, vaan puristamalla se kiristyy putken ympärille. Kevyet putkiasennukset Teräs ja kupariputkille Pikakiristyksellä Sähkösinkitty teräs Liitosmutteri M8 Kevyet putkiasennukset Muoviputkille Pikakiristyksellä Haponkestävä teräs A4 Liitosmutteri M8 Kevyet putkiasennukset Teräs DIN 2440, DIN 2448 ja kupari- ja muoviputkille C-PIDIN TIPP ® Lämmönkesto min./max. -40 ... 110 °C Materiaali Haponkestävä teräs A5 1.4571 Koko min./max. Liitos- mutteri Sallittu kuormitus Cu put- kelle DIN EN 1057 Teräs DIN 2440, DIN 2448 Tuote n:o 11 - 15 mm M8 800 N 12 mm 1/4 0865 068 015 15 - 19 mm M8 800 N 3/8 0865 068 019 21 - 23 mm M8 800 N 22 mm 1/2 0865 068 023 26 - 28 mm M8 800 N 28 mm 3/4 0865 068 028 32 - 35 mm M8 800 N 35 mm 1 0865 068 035 40 - 43 mm M8 800 N 42 mm 1 1/4 0865 068 043 48 - 51 mm M8 1200 N 1 1/2 0865 068 051 52 - 56 mm M8 1200 N 54 mm 0865 068 056 57 - 60 mm M8 1200 N 2 0865 068 060 62 - 65 mm M8 1200 N 64 mm 0865 068 065 74 - 80 mm M8 1200 N 76,1 mm 2 1/2 0865 068 080 83 - 91 mm M8 1800 N 88,9 mm 3 0865 068 091 108 - 114 M8, M10 1800 N 108 mm 4 0865 068 114 C-PIDIN TIPP ® A4 C-PIDIN TIPP ® MUOVIPUTKILLE Koko mm Muovi- putki / Prineto max. kuor- mitus N Tuote n:o KST 15 - 19 DN10  800 0543 167 016 20 - 23 DN16  800 0543 167 020  25 - 28 DN20  800 0543 167 025  32 - 35 DN25  800 0543 167 032  40 - 43 DN32  800 0543 167 040  47 - 53 DN40 1200 0543 167 050  62 - 65 DN50 1200 0543 167 063  74 - 80 DN65 1200 0543 167 075

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=