Wurth_tuotekuvasto

13.17 PUTKENPIDIN mm Sallittu kuormitus N b x smm b1mm M AV x L C Ruuvi B mm D mm H1 mm H mm Tuote n:o 12-16 400 20x1,2 24 M8/ M10 13x15 M 6 M6 x 15 57 16 41 28 0543 284 016 15-19 60 19 44 30 0543 284 019 20-24 65 24 49 32 0543 284 024 23-28 M6 x 20 69 28 53 34 0543 284 028 31-36 77 36 61 38 0543 284 036 38-44 85 44 69 42 0543 284 044 44-50 91 50 75 45 0543 284 050 50-56 97 56 81 48 0543 284 056 59-65 106 65 90 53 0543 284 065 63-69 600 25x1,5 27 13x19,5 112 69 100 60 0543 284 069 70-76 119 76 107 63 0543 284 076 74-80 M6 x 25 123 80 111 65 0543 284 080 77-85 128 85 116 68 0543 284 085 83-93 136 93 124 72 0543 284 093 96-106 1000 25x2 17x20 M 8 M8 x 30 160 106 138 79 0543 284 106 108-118 172 118 150 85 0543 284 118 122-132 186 132 164 92 0543 284 132 131-141 194 141 173 97 0543 284 141 133-143 196 143 175 98 0543 284 143 149-159 212 159 191 106 0543 284 159 159-169 222 169 201 111 0543 284 169 165-171 30x3 32 M10/12 M8 x 35 245 171 207 114 0543 284 171 188-194 271 194 230 125 0543 284 194 196-203 280 203 239 130 0543 284 203 Eristetty putkenpidin Keskiraskaisiin asennuksiin Sinkitty teräs Eriste suojaa kannaketta sekä toi- mii äänieristeenä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=