Wurth_tuotekuvasto

13.18 mm Sallittu kuormitus N b x smm M AV x L C Ruuvi B mm D mm H1 mm H mm Tuote n:o 12-15 600 20x1,2 M8/M10 13x15 6 M6 x 15 0543 910 015 15-19 52 18 35,4 25,2 0543 910 019 20-24 57 23 40,4 27,7 0543 910 024 23-27 60 26 43,4 29,2 0543 910 027 28-32 65 31 48,4 31,7 0543 910 032 31-36 M6 x 20 69 35 52,4 33,7 0543 910 036 39-44 77 43 60,4 37,7 0543 910 044 46-52 85 51 68,4 41,7 0543 910 052 52-58 91 57 74,4 44,7 0543 910 058 58-64 97 63 80,4 47,7 0543 910 064 67-73 106 72 88,9 51,95 0543 910 073 73-79 800 25x1,5 13x19,5 112 77 99,5 54,7 0543 910 079 80-86 M6 x 25 119 84 106,5 63 0543 910 086 87-95 128 91 113,5 66,5 0543 910 095 93-103 136 99 121,5 70,5 0543 910 103 106-116 1200 25x2,0 17x20 8 M8 x 30 160 113 137 77,5 0543 910 116 118-128 172 125 149 84,5 0543 910 128 132-142 186 139 163 91,5 0543 910 142 143-153 196 149 173 96,5 0543 910 153 159-169 212 165 189 104,5 0543 910 169 PUTKENPIDIN Eristämätön putkenpidin Keskiraskaisiin asennuksiin Sinkitty teräs

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=