Wurth_tuotekuvasto

13.19 PUTKENPIDIN PIKALUKOLLA Koko Max kantavuus N Materiaali vah. Tuote n:o 15-19 700 20,0x1,0 0543 205 019 20-25 0543 205 025 25-30 0543 205 030 33-37 20,0x1,25 0543 205 037 42-46 0543 205 046 47-52 0543 205 052 54-58 0543 205 058 59-63 0543 205 063 68-73 1150 20,0x2,0 0543 205 073 72-80 0543 205 080 82-85 0543 205 085 88-92 0543 205 092 99-103 0543 205 103 108-112 0543 205 112 112-118 0543 205 118 124-130 0543 205 130 132-137 0543 205 137 137-142 0543 205 142 159-164 0543 205 164 164-169 0543 205 169 D Putkikiinnike Sinkitty kiinnitysreikä 10x6,5 mm Tuote n:o Käyttöala PG 0971 601 011 15 – 19 9+11 0971 601 016 19 – 24 13,5+16 0971 601 021 24 – 29 21 0971 601 029 29 – 38 29 0971 601 036 38 – 52 36 0971 601 048 52 – 61 42+48 Eristetty pikalukollinen putkenpidin M8/M10 Keskiraskaisiin asennuksiin Sinkitty teräs Eriste suojaa kannaketta sekä toimii äänieristeenä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=