Wurth_tuotekuvasto

13.20 mm Sallittu kuormitus N b x s mm b1 M C Ruuvi Tuote n:o 14-19 400 20 x 1,5 22 M10 M6 M6x20 0865 220 019 20-25 0865 220 023 25-29 0865 220 029 32-36 0865 220 035 40-46 M6x25 0865 220 046 48-56 0865 220 056 63-70 0865 220 070 74-80 600 23 x 2 25 0865 220 080 83-91 0865 220 091 108-114 1000 M8 M8x35 0865 220 114 mm Sallittu kuormitus N b x s mm b1 M C Ruuvi Tuote n:o 15-19 400 20x1,5 22 M10 M6 M6x20 0865 211 019 21-23 0865 211 023 25-29 0865 211 029 32-35 0865 211 035 40-46 M6x25 0865 211 046 48-56 0865 211 056 63-70 0865 211 070 74-80 600 23x2 25 M8 M8x35 0865 211 080 83-91 0865 211 091 108-114 1000 0865 211 114 115-125 0865 211 125 133-140 0865 211 140 159-169 0865 211 169 PUTKENPIDIN A2 Eristämätön putkenpidin Keskiraskaisiin asennuksiin Materiaali ruostumaton teräs A2 Eristetty putkenpidin Keskiraskaisiin asennuksiin Materiaali ruostumaton teräs A2 Eriste suojaa kannaketta sekä toimii äänieristeenä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=