Wurth_tuotekuvasto

13.20a1 STEP - 2014-10-23 - 17359 - © Lämmönkesto min./max. -50 ... 110 °C Materiaali Haponkestävä teräs A4 1.4401 Halogeniton Kyllä Silikoniton Kyllä min./max. Liitosmutteri Sallittu kuor- mitus Metallipannan leveys x materiaalivahvuus Tuote n:o 15 - 19 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 0865 208 019 20 - 25 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 0865 208 025 25 - 30 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 0865 208 030 31 - 37 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 0865 208 037 37 - 44 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 0865 208 044 45 - 52 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 0865 208 052 53 - 58 mm M8 1000 N 20 x 1,5 mm 0865 208 058 67 - 74 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 0865 208 074 74 - 80 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 0865 208 080 82 - 92 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 0865 208 092 90 - 102 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 0865 208 102 108 - 118 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 0865 208 118 159-169 mm M10 1500 N 25 x 1,5 mm 0865 208 169 212-225 mm M16 3000 N 30 x 3,0 mm 0865 208 225 PUTKENPIDIN TIPP ® A4 Eristetty putkenpidin keskiraskaisiin asennuksiin Materiaali haponkestävä teräs A4

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=