Wurth_tuotekuvasto

13.21 mm Sallittu kuormitus N b x s mm b1 M mm C B D H 1 H Tuote n:o 14- 18 1200 25x2,5 28 M8/10 6 70 18 51 34 0543 290 018 19- 23 6 77 23 56 36 0543 290 023 24- 28 6 82 28 61 39 0543 290 028 29- 33 6 88 33 66 41 0543 290 033 33- 37 6 92 37 70 43 0543 290 037 40- 45 6 100 45 78 47 0543 290 045 47- 52 6 106 52 85 51 0543 290 052 53- 58 6 112 58 91 54 0543 290 058 60- 65 6 119 65 98 57 0543 290 065 67-72 2000 30x3 33 M10/12 8 132 72 110 64 0543 290 072 73-78 8 138 78 116 67 0543 290 078 79-85 8 145 85 123 71 0543 290 085 88-93 8 153 93 131 75 0543 290 093 94-99 8 159 99 137 78 0543 290 099 100-106 8 167 106 144 81 0543 290 106 108-116 8 177 116 154 86 0543 290 116 117-123 8 184 123 161 90 0543 290 123 124-129 4000 40x4 46 M16 12 210 129 175 99 0543 290 129 131-137 12 216 137 183 103 0543 290 137 138-145 12 225 145 191 107 0543 290 145 148-154 12 235 154 200 111 0543 290 154 156-162 12 243 162 208 115 0543 290 162 165-171 12 252 171 217 120 0543 290 171 177-183 12 264 183 229 126 0543 290 183 188-194 12 275 194 240 131 0543 290 194 196-203 12 286 203 249 136 0543 290 203 205-214 12 296 214 260 141 0543 290 214 219-225 12 306 225 271 147 0543 290 225 233-243 12 320 240 286 154 0543 290 243 244-250 12 331 251 297 160 0543 290 250 251-264 12 343 264 310 166 0543 290 264 267-273 12 353 273 319 171 0543 290 273 285-295 12 375 295 341 182 0543 290 295 297-304 12 385 305 351 187 0543 290 304 Eristetty teollisuuspidin raskaisiin asennuksiin. Asennusvalmis lämpö-, vesi,- ja viemäriputkien pidin. Sinkitty teräs. Eriste suojaa kannaketta sekä toimii äänieristeenä. TEOLLISUUSPIDIB

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=