Wurth_tuotekuvasto
13.22 mm Sallittu kuormitus N b x s mm M C B D H 1 H Tuote n:o DN10 1000 25x1,5 M8/10 5 55 18 36 28 0543 222 017 15-19 1000 25x2,5 M8/10 6 63 19 40 28 0543 222 019 20-23 6 70 23 46 32 0543 222 023 25-30 6 77 30 53 36 0543 222 030 31-35 6 82 35 58 38 0543 222 035 36-41 6 88 41 64 41 0543 222 041 40-45 6 92 45 68 43 0543 222 045 48-53 6 100 53 76 47 0543 222 053 54-59 6 106 59 82 50 0543 222 059 60-65 6 112 65 88 53 0543 222 065 67-72 6 119 72 95 57 0543 222 072 76-81 2000 30x3,0 M10/12 8 132 81 107 64 0543 222 081 82-87 8 138 87 113 67 0543 222 087 88-94 8 145 94 120 70 0543 222 094 95-102 8 153 102 128 74 0543 222 102 102-108 8 159 108 134 77 0543 222 108 110-116 8 167 116 142 81 0543 222 116 117-124 8 177 124 150 85 0543 222 124 124-129 8 184 129 155 88 0543 222 129 133-140 4000 40x4,0 M16 12 210 140 172 98 0543 222 140 140-146 12 216 146 178 101 0543 222 146 149-155 12 225 155 187 106 0543 222 155 159-165 12 235 165 197 111 0543 222 165 167-173 12 243 173 205 115 0543 222 173 176-182 12 252 182 214 119 0543 222 182 188-194 12 264 194 226 125 0543 222 194 199-205 12 275 205 237 131 0543 222 205 207-216 12 286 216 248 136 0543 222 216 219-226 12 296 226 258 141 0543 222 226 227-236 12 306 236 268 146 0543 222 236 244-250 12 320 250 282 153 0543 222 250 251-261 12 331 261 293 159 0543 222 261 267-273 12 343 273 305 165 0543 222 273 278-284 12 353 284 316 170 0543 222 284 294-304 12 375 304 336 180 0543 222 304 305-316 12 385 316 348 186 0543 222 316 TEOLLISUUSPIDIN Eristämätön teollisuuspidin Raskaisiin asennuksiin Sinkitty teräs
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=