Wurth_tuotekuvasto
13.23 b x s mm b1 mm M C B mm D mm H 1 mm H mm Max kuomitus N Tuote nro 30x2,5 33 1/2” M 6 70 18 49 31,5 1200 0543 292 019 77 23 54 34 0543 292 023 88 33 64 39 0543 292 035 100 45 76 45 0543 292 045 106 52 83 48,5 0543 292 053 119 65 96 55 0543 292 065 30x3 33 3/4” M 8 138 78 114 65 2000 0543 292 081 145 85 121 68,5 0543 292 087 153 93 129 72,5 0543 292 094 168 108 142 78 0543 292 108 177 116 152 84 0543 292 116 40x4 45 3/4” M12 225 145 185 100,5 0543 292 140 243 162 202 109 0543 292 165 252 171 211 113,5 0543 292 173 275 194 234 125 0543 292 194 286 203 243 129,5 0543 292 205 296 214 254 135 0543 292 216 306 225 265 140,5 0543 292 226 TEOLLISUUSPIDIN ERISTÄMÄTÖN R1/2” - R3/4”
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=