Wurth_tuotekuvasto

2.60 Ø mm L mm 8.8 Sinkitty A4 Hapon- kestävä Tuoteno Ø x L 0057 0091 M3 5 * 6 * 8 * 10 * 12 * 14 * 16 * 20 * 25 * 30 * 35 * 40 * M4 6 * 8 * 10 12 16 20 25 30 35 * 40 * 45 * 50 * 60 * M5 6 * 8 * 10 12 14 * 16 18 * 20 25 30 35 40 45 * 50 * 55 * 60 * 70 * 80 * Kuusioruuvit, täyskierre DIN 933 ISO 4017 d Ø M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 AV 10 13 17 19 24 30 36 41 46 55 Kierrenousu 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3 3,5 4 Kanta korkeus 4 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15 17 18,7 22,5 Ø mm L mm 8.8 Sinkitty A4 Hapon- kestävä Tuoteno Ø x L 0057 0091 M6 8 10 12 14 * 16 18 * 20 22 * 25 30 35 40 45 50 55 * 60 65 * 70 75 * 80 * 90 * 100 * 120 * M7 16 20 25 30 40 50 * Toimitusmyynti

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=