Wurth_tuotekuvasto
13.22a1 TEOLLISUUSPIDIN R1/2 - R3/4 Eristetty teollisuuspidin Raskaisiin asennuksiin Asennusvalmis lämpö-, vesi-, ja viemäriputkien pidin Sinkitty teräs. Kierreputkille ½” – ¾” mm b x s mm b1 mm M C B mm D mm H 1 mm H mm Max kuomitus N Tuote nro 14- 18 30x2,5 33 1/2” M 6 70 18 49 31,5 1200 0543 291 018 20-23 77 23 54 34 0543 291 023 32-35 88 33 64 39 0543 291 035 40- 45 100 45 76 45 0543 291 045 47- 52 106 52 83 48,5 0543 291 052 60- 65 119 65 96 55 0543 291 065 73- 78 30x3 33 3/4” M 8 138 78 114 65 2000 0543 291 078 79- 85 145 85 121 68,5 0543 291 085 88- 93 153 93 129 72,5 0543 291 093 108-116 177 116 152 84 0543 291 116 138-145 40x4 45 3/4” M12 225 145 185 100,5 0543 291 145 156-162 243 162 202 109 0543 291 162 165-171 252 171 211 113,5 0543 291 171 188-194 275 194 234 125 0543 291 194 196-203 286 203 243 129,5 0543 291 203 205-214 296 214 254 135 0543 291 214 219-225 306 225 265 140,5 0543 291 225
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=