Wurth_tuotekuvasto
13.23 IV KANNAKKEET DN Sallittu kuormitus N b x s mm b1 mm M C mm B mm D mm H mm H 1 mm Tuote n:o 100 500 23x1,5 27 M8/10 M 6 150 100 75 133 0543 840 100 125 175 125 88 158 0543 840 125 160 210 160 105 193 0543 840 160 200 250 200 125 233 0543 840 200 250 300 250 150 283 0543 840 250 315 365 315 183 348 0543 840 315 400 450 400 225 433 0543 840 400 450 25x3 33 M 8 520 450 252 478 0543 840 450 500 570 500 277 528 0543 840 500 630 700 630 342 658 0543 840 630 800 870 800 427 828 0543 840 800 1000 1070 1000 527 1028 0543 841 000 1250 1320 1250 652 1278 0543 841 250 DN Sallittu kuormitus N b x s mm M C mm B mm D mm H mm H 1 mm Tuote n:o 100 500 23x1,5 M8/10 M 6 144 100 73 127 0543 840 101 125 169 125 86 152 0543 840 126 160 204 160 103 187 0543 840 161 200 244 200 123 227 0543 840 201 250 294 250 148 277 0543 840 251 315 359 315 181 342 0543 840 316 400 444 400 223 427 0543 840 401 500 565 500 271 524 0543 840 501 630 695 630 336 654 0543 840 631 800 865 800 421 824 0543 840 801 1000 1065 1000 521 1024 0543 841 001 1250 1315 1250 646 1274 0543 841 251 Eristetty ilmastointisanka Ilmastointikanavien kannakointeihin Sinkitty teräs Eriste suojaa kannaketta sekä toimii äänieristeenä Eristämätön ilmastointisanka Ilmastointikanavien kannakointeihin Sinkitty teräs
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=