Wurth_tuotekuvasto
13.24 Ilmastointisankapari ilman liitosmutteria Ripustus sangan reunoista kierretangolla M8/M10. Sinkitty. Tuote n:o Putkikoko mm 0543 401 100 100 0543 401 125 125 0543 401 160 160 0543 401 200 200 0543 402 250 250 0543 401 315 315 0543 401 400 400 0543 401 500 500 0543 401 630 630 0543 401 800 800 0543 401 000 1000 0543 401 250 1250 Trapetsipidin VdS hyväksyntä n:o G 410036 Kiinnitys 8 mm kierrretanko tai M10x100 pultti Kiinnitysvaihtoehto putkeen 4 mm AlMg5 seoksesta valmistetulla vetoniitillä tai 4,2 mm porakärkiruuvilla (Ei VdS hyväksytty) VdS hyväksytyt kiinnitykset putkikoosta DN50 ylöspäin Sinkittyä terästä Malli Tuote n:o M8 0862 514 002 M10 0862 515 002 VdS ILMASTOINTISANKAPARI Trapetsipidin Sinkittyä terästä Malli Tuote n:o M10 0862 510 380
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=