Wurth_tuotekuvasto
13.25 Muoviputken kannake 496 Muoviputkille, kannakkeessa etäisyyden säätö. Viemärikannake Muoviviemärille, kierretanko/jalkaruuvikiinnityksellä. Liitosmutteri M8: koot 32-110 Liitosmutteri M8/M10: koot 110-200 Viemäripidin 499 Valurauta- ja muoviviemäreille, etäisyys tasosta 25mm Sinkitty Putkikoko mm 0543 870 050 DU 50 50 0543 870 075 DU 75 75 0543 870 110 DU 110 110 0543 870 160 DU 160 160 Sinkitty Koko mm 0543 873 032 M8 DU32 32 0543 873 050 M8 DU50 50 0543 873 075 M8 DU75 75 0543 873 110 M8 DU110 110 0543 874 110 M8/10 DU110 110 0543 874 160 M8/10 DU160 160 0543 874 200 M8/10 DU200 200 Sinkitty Putkikoko mm 0543 872 050 DU50 50 0543 872 075 DU75 75 0543 872 110 DU110 110 0543 872 160 DU160 160 0543 872 200 DU200 200 Viemärikorkopidin 497 Valurauta- ja muoviviemäreille, etäisyys tasosta 50mm Sinkitty Putkikoko mm 0543 871 050 DU50 50 0543 871 075 DU75 75 0543 871 110 DU110 110 0543 871 160 DU160 160 0543 871 200 DU200 200 Viemäripidin 480 Valurauta- ja muoviviemärille. Sinkitty Koko mm 0543 875 058 58 0543 875 075 75 0543 875 110 110 0543 875 160 160 Sinkitty Koko 0862 009 220 120x250 Seinätuki 486 Etäisyyden säätö ja tuenta seinään. PUTKEN KANNAKKEET VIEMÄRIPITIMET
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=