Wurth_tuotekuvasto

13.26 VARIFIX ® PALKKIPIDIN VdS ja FM hyväksytty Materiaali taottu valurauta, sinkitty Putkien ja sprinklerjärjestelmien kiinnitykseen T, U ja kulma profiileihin DIN 933 8.8 kuusioruuvi, kärki pyöristetty. Palkkipidin tulee aina varmistaa lukituskiiin- nikkeellä. VdS hyväksynnän mukaan kaikki putkikoot DN 65 ylöspäin tulee olla varmis- tettu lukituskiinnikkeellä Lukituskiinnike palkkipitimelle A mm B mm C mm D Ø mm E mm F mm H mm G mm Tuote n:o 28 21 45 M8 41,5 M 10 50 23,7 0862 200 001 28 20,5 45 Ø 9 41 M 10 50 24 0862 200 002 23 21,6 42 M10 41 M 10 44 21 0862 200 003 23 21,5 41,5 Ø 11 41 M 10 44 20 0862 200 004 34 24 54 Ø 13 48 M 10 58 27,5 0862 200 006 34 24 54 M12 M10 57 26 0862 200 005 Kierteellä Koko Ø Kiinnityspaksuus mm Max kuorma N Tuote n:o M 8 23 2500 0862 200 001 M 10 20 2500 0862 200 003 M 12 26 3500 0862 200 005 Ilman kierrettä Ø mm Kiinnityspaksuus mm Max kuorma N Tuote n:o  9 23 2500 0862 200 002 11 20 2500 0862 200 004 13 26 3500 0862 200 006 Koot Tuote n:o M8, M10, M12 0862 200 010 Huom! 1. Kiristä ruuvi kiinni 2. Kiristys. Min 1/2 kierrosta. Max 1 kierros. Kippiankkuri Kannakoinnit onttoihin tiloihin. Sinkitty Pultin koko mm Suositeltava max kantavuus Asennusreikä Ø mm 0862 510 800 M8 x 100 5 kN 22 0862 510 100 M10 x 100 5 kN 25 VdS Lukituskiinnike

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=