Wurth_tuotekuvasto
13.27 Asennusnauha teräs- ja ilmastointikanaville. Kevyiden rakenteiden ankkurointiin ja kiinnittämi- seen Patenttivanne teräs- ja ilmastointikanaville. Muuraussidonta . Sinkitty Leveys mm Reikä Ø Paksuus mm 0972 17 25 20 6,2/8,3 0,70 0972 25 25 25 8,3 1,00 Haponkestävä Leveys mm Reikä Ø Paksuus mm 0972 020125 20 8 1 0972 025125 25 8 1 Sinkitty Leveys mm Reikä Ø Paksuus mm 0972 120 075 12 5,0 0,70 0972 170 075 17 6,0 0,70 Haponkestävä Leveys mm Reikä Ø Paksuus 0972 017 025 17 6,0 0,5 Muovitettu harmaa Leveys mm Reikä Ø Paksuus 0972 120 150 12 5,0 1,5 0972 170 150 17 6,0 1,5 ASENNUSNAUHAT Asennusnauha muovikelassa 0972 12 10 12x0,75x5,3x10 m 0972 17 10 17x0,75x10 m 0972 25 10 25x0,75x8,3x10 m Sähkösinkittyä terästä Ilmastorasitusluokka C1 Kevyt, helppokäyttöinen muovikotelo ASEN USNAUHAT
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=