Wurth_tuotekuvasto
13.28 malli 1 malli 3 malli 2 malli 4 Käyttökohteita: Putkistojen ja putkinousujen kannakointiin kierretangolla tai kierreputkella. Haponkestävät elintarvike- ja kemianteollisuus, ulkokäyttöön. Tekniset tiedot: Sähkösinkitty teräs/haponkestävä teräs Metrikierteisissä muttereissa nelipistehitsaus. R Tuumakierteisissä mutteri ulkopuolinen pistehitsaus malli Koko Mitat L x w x s mm reikä mm Max kuormitus kN Reikien etäisyys keskeltä L m Sähkösinkitty teräs A4 1 M 8 80 x 30 x 3 16 x 9 2.5 54 0862 400 100 0865 400 100 1 M 10 80 x 30 x 3 16 x 9 2.5 54 0862 400 101 0865 400 101 1 M 12 80 x 30 x 3 16 x 9 2.5 54 0862 400 102 2 M 10 120 x 40 x 4 19 x 11 2.5 79 0862 400 105 2 M 12 120 x 40 x 4 19 x 11 3.0 79 0862 400 106 2 M 16 120 x 40 x 4 19 x 11 3.5 79 0862 400 107 3 1/2" 120 x 40 x 4 19 x 11 4.0 79 0862 400 111 3 3/4" 120 x 40 x 4 19 x 11 4.0 79 0862 400 112 4 1/2” 150 x 80 x 6 25 x 13 7.5 100 0862 400 115 4 3/4” 150 x 80 x 6 25 x 13 7.5 100 0862 400 116 VARIFIX ® RUNKOLEVY VARIFIX ® RUNKOLEVY SÄÄDETTÄVÄ Säädettävä runko, M8x25 tapeilla Sinkitty teräs 0862 120 901
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=