Wurth_tuotekuvasto
13.29 Koko Max liikkumavara Tuote n:o M8 60 0862 700 102 M10 55 0862 700 103 M12 53 0862 700 104 Liukupidin on tarkoitettu minimoimaan mm. lämpö- laajenemisesta aiheutuvaa rasitusta. Asennus liikkumavaran suuntaisesti . Liikkumavara Liikkumavara Kevyille, keskiraskaille kuormille Laaja liikkumavara max 60 mm Matala Lämmönkesto -40 - +100°C Max kuormitus 1500N Putkikoot max DN80 Keskiraskaille ja raskaille kuormille Laaja liikkumavara max 125 mm Kiinnitysvaihtoehto M12 tai M16 Soveltuu myös vaaka- ja pystysuoriin asennuksiin Max kuormitus 7800N Koko Max liikkumavara Tuote n:o M12/M16 125 0862 700 105 L-ja Z-rauta: Yksittäispisteen kiinnitysalusta. V-rauta : Sprinkleri- ja muiden linjojen yksittäiskannakointipiste. Reikä 11mm. Sinkitty Tuote Koko 0862 500 901 L-rauta 4X30 0862 500 902 L-rauta 4X40 0862 500 911 Z-rauta 4X30 0862 500 912 Z-rauta 4X40 0862 500 921 V-rauta 4X40 Kuumasinkitty Tuote Koko 0862 500 903 L-rauta 4X30 0862 500 904 L-rauta 4X40 0862 500 913 Z-rauta 4X30 0862 500 914 Z-rauta 4X40 0862 500 922 V-rauta 4X40 L V Z KULMARAUDAT VARIFIX ® LIUKUPIDIN
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=