Wurth_tuotekuvasto
13.30 PUTKIIINNIKE, PEITEKANNELLA YHDELLE PUTKELLE Tuotenumero 0544 910 022 0544 910 033 0544 910 044 Materiaali Polypropylene - PP Polypropylene - PP Polypropylene - PP Lämpötilan kestävyys vähint./enint. -30 – 120 °C -30 – 120 °C -30 – 120 °C Väri Krominvärinen Krominvärinen Krominvärinen Materiaali, holkki Messinki Messinki Messinki Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija M12 M15 M18 Korkeus (D) 27 mm 33 mm 36 mm Yksittäiskiinnike kromattujen putkien pinta-asennukseen. PUTKIIINNIKE, PEITEKANNELLA KAHDELLE PUTKELLE 2-osainen kiinnike kromattujen putkien pinta-asennukseen Tuotenumero 0544 910 023 0544 910 024 0544 910 025 Materiaali Polypropylene - PP Polypropylene - PP Polypropylene - PP Lämpötilan kestävyys vähint./enint. -30 – 120 °C -30 – 120 °C -30 – 120 °C Väri Krominvärinen Krominvärinen Krominvärinen Materiaali, holkki Messinki Messinki Messinki Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija M12 M15 M18 Korkeus (D) 28 mm 33 mm 36 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=