Wurth_tuotekuvasto
13.31 CU-putkikiinnike Yhdelle/kahdelle putkelle Materiaali: polypropleni PPH Väri:valkoinen Messinkinen M6 sisäkierre Korkea lämmökesto -30 - +120°C Kiinnitys - kierretankotappi - 4 mm uppokantainen yleisruuvi - naulatulppa Koko kannakointiväli max metriä A mm B mm C mm D mm Yhdelle putkelle Kahdelle putkelle Yhdelle putkelle Kahdelle putkelle Tuote n:o Tuote n:o 8 3 10,5 13,5 24,5 18 0544 900 008 10 1 11,4 40 17 28 20,5 0544 900 010 0544 900 210 12 1 14,5 47 20 32,5 23 0544 900 012 0544 900 212 14/15 1 16 51 23 35 26 0544 900 015 0544 900 215 16/18 1 18 56 26,5 38 31 0544 900 018 0544 900 218 20/22 0,5 20 63 30 42 37 0544 900 022 0544 900 222 28 0,5 26,5 78 39 51,5 45 0544 900 028 0544 900 228 35 0,5 34 45 52 0544 900 035 Koko kannakointiväli max metriä A mm B mm C mm D mm Yhdelle putkelle Kahdelle putkelle Yhdelle putkelle Kahdelle putkelle Tuote n:o Tuote n:o 10 1 11,4 40 17 28 20,5 0544 910 010 0544 920 010 12 1 14,5 47 20 32,5 23 0544 910 012 0544 920 012 14/15 1 16 51 23 35 26 0544 910 015 0544 920 015 16/18 1 18 56 26,5 38 31 0544 910 018 Materiaali: polypropleeni PPH Kromattu Messinkinen M6 sisäkierre Korkea lämmökesto -30 - +120°C Kiinnitys - kierretankotappi - 4 mm uppokantainen yleisruuvi - naulatulppa -PUTKIKIINNIKE
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=