Wurth_tuotekuvasto
13.32 Laitteille Würth DIVA 1/Premium Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201 Spit P 60, P 200 Hilti DX A40 BST MA 75 (with single shot kit)/Hilti DX350, DX36M, DX 460 Mitat mm Tuote n:o A B C Ø D 50 20 15 16 0864 127 16 51,5 18 0864 127 18 53 20 0864 127 20 55 22 0864 127 22 57,5 24 0864 127 24 62 28 0864 127 28 70 35 0864 127 35 76 40 0864 127 40 Mitat mm Tuote n:o A B C Ø D 68 20 28 16 0864 227 16 71,5 18 0864 227 18 75,5 20 0864 227 20 80,5 22 0864 227 22 84 24 0864 227 24 92 28 0864 227 28 106,5 35 0864 227 35 116 40 0864 227 40 Putkenpitimet FIXB127 FIXB227 Nopea ja helppo kiinnitys suojaputkille Ei poraamista eikä pölyä DIN EN 206-1 ja DIN 1045 mukainen Materiaali sinkitty teräs Reikä 6,1 mm Kahdelle putkelle Putki mm Leveys ja paksuus mm Tuote n:o 27–28 20 x 1.5 0592 901 28 28 mm UTKENPITIMET
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=