Wurth_tuotekuvasto

13.33 Putken läpiviennin peitelevy Valkoinen Putki koko mm 0876 115 010 10 0876 115 012 12 0876 115 015 15 0876 115 018 18 0876 115 022 22 0876 115 028 28 0876 115 035 35 Kromattu Putki koko mm 0876 116 010 10 0876 116 012 12 0876 116 015 15 0876 116 018 18 0876 116 022 22 0876 116 028 28 Peitelevyt putkille DIN 1592 Tuote n:o Sisä Ø mm Leveys mm Sopii putkille Aine 0592 012 7 7 16 6,5 - 7 A2 Valkoinen Kupariputkille tarkoitettu kiinnike. Pidin lukitaan painamalla putken ympärille. Tuote n:o Putkikoko mm 0544 900 10 10 0544 900 14 12-14 0544 900 16 15-16,5 EITELEVYT PUTKILLE PUTKENKANNAKE CLIC PUTKENPIDIN

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=