Wurth_tuotekuvasto

13.34 Tuote n:o Koko Sallittu kuorma N Putket DIN 2440/2441 mm Putket DIN 2448/2458 2460/2461 b x s mm M C Ruuvi B mm D mm H mm H 1mm 0543 518 020 14-19 2000 25 x 2,5 M8 M6 M6x25 57 19 22 38 0543 518 030 20-26 21,3 M8 M6 M6x25 68 23 29 43 0543 518 040 26-33 26,9 M8 M6 M6x25 75 30 33 50 0543 518 050 30-36 33,7 M8 M6 M6x25 80 35 35 55 0543 518 055 37-44 42,4 M8 M6 M6x25 90 45 40 65 0543 518 070 48-53 48,3 M8 M6 M6x25 98 53 44 73 0543 518 015 14-19 M10 M6 M6x25 57 19 24 39 0543 518 021 20-23 21,3 M10 M6 M6x25 68 23 29 43 0543 518 026 25-33 26,9 M10 M6 M6x25 75 30 33 50 0543 518 033 31-35 33,7 M10 M6 M6x25 80 35 35 55 0543 518 042 40-45 42,4 M10 M6 M6x25 90 45 40 65 0543 518 048 48-53 48,3 M10 M6 M6x25 98 53 44 73 0543 518 060 60-65 60,3 M10 M6 M6x25 110 65 50 85 0543 518 067 67-72 M10 M6 M6x25 117 72 54 92 0543 518 076 76-81 3500 76,1 30 X 2,8 M10 M8 M8x35 128 81 58 101 0543 518 088 88-94 88,9 M10 M8 M8x35 141 94 65 115 0543 518 114 110-116 114,3 M10 M8 M8x35 163 116 76 137 0543 518 139 133-140 5000 139,7 40 X 3,8 M12 M12 M12x40 210 140 88 161 0543 518 159 159-165 165,1 159 M12 M12 M12x40 235 165 104 191 0543 518 169 167-173 168,3 M12 M12 M12x40 243 173 108 199 0543 518 219 219-226 8500 219,1 M16 M12 M12x40 294 226 168 255 0543 518 227 227-236 10000 40 X 4,0 M20 M12 M12x40 320 236 173 284 Sprinkler linjastojen kannakointiin Vds ohjeistuksen mukaisesti. Vds numero G 414026 Vesisummutusjärjestelmiin CO 2 ja Halon sammutusjärjestelmiin. Vaahto- ja jauhe sammutusjärjestelmiin. Materiaali: DD11 sinkitty Materiaalin mitat: 20-65 mm 25 x 2,5 mm 76-114 mm 30 x 3,0 mm 133-273 mm 40 x 4,0 mm Mutteri: DIN 6330 mukaan VdS SPRINKLER-KANNATIN VDS SPRINKLER-KANNATIN VDS Koko tuuma/mm kierre nimelliskuorma standardin mukaan N D mm H mm Tuote n:o 1” M8 2000 34 65 0543 517 033 1 1/4” 43 65 0543 517 042 1 1/2” 49 70 0543 517 048 2” 61 79 0543 517 060 2 1/2” M10 3500 77 97,5 0543 517 076 3” 90 112,5 0543 517 088 108 mm 110 112,5 0543 517 108 4” 115 142,5 0543 517 114 133 mm M12 5000 135 153 0543 517 133 5” 142 153 0543 517 139 159 mm 161 183 0543 517 159 6” 170 183 0543 517 168 8” M16 8500 221 238 0543 517 221 VdS Sprinklerkannake päärynä VdS Sprinkler linjastojen kannakointiin VdS ohjeistuksen mukaisesti. VdS numero G 4021036 Vesi sammutusjärjestelmiin CO 2 ja halon sammutusjärjestelmiin Vaahto ja jauhe sammutusjärjestelmiin Materiaali: sinkittyä terästä standardin DIN EN 10327 mukaan. Materiaalien mitat: 1”-2” 10x1,8mm 2 ½” – 4” 10x2,5mm 5” – 6” 13x2,5mm 8” 25x2,5mm DIN 1661 mukainen laippamutteri

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=