Wurth_tuotekuvasto

13.35 Jäähdytinputkelle M8/M10, 13 mm eriste Tuote n:o Koko mm Pulttikoko Max. kantavuus N 0543 915 006 6 M5X25 700 0543 915 008 8 M5X25 700 0543 915 010 10 M5X25 700 0543 915 012 12 M5X25 700 0543 915 015 15 M5X25 700 0543 915 018 18 M5X25 700 0543 915 022 22 M5X25 700 0543 915 028 28 M5X25 700 0543 915 035 35 M5X25 700 0543 915 042 42 M6X25 1150 0543 915 048 48 M6X25 1150 0543 915 054 54 M6X25 1150 0543 915 057 57 M6X25 1150 0543 915 060 60 M6X25 1150 0543 915 064 64 M6X25 1150 M8/M10, 19 mm eriste Tuote n:o Koko mm Pulttikoko Max. kantavuus N 0543 915 118 18 M5X25 700 0543 915 122 22 M5X25 700 0543 915 128 28 M5X25 1150 0543 915 135 35 M5X25 1150 0543 915 142 42 M6X25 1150 0543 915 148 48 M6X25 1150 0543 915 154 54 M6X25 1150 0543 915 157 57 M6X25 1150 0543 915 160 60 M6X25 1150 0543 915 164 64 M6X25 1150 0543 915 167 67 M6X25 1150 0543 915 170 70 M6X25 1150 0543 915 176 76 M6X25 1150 0543 915 180 80 M6X25 1150 0543 915 189 89 M6X25 1150 0543 915 108 108 M6X25 1150 0543 915 114 114 M6X25 1150 Rautalanka sinkitty 0874 111 100 Paksuus 0,8mm Kelassa 100 g Käytetään eristeiden kiinnittämiseen putkiin ja kanaviin. ERISTEPIDIN

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=