Wurth_tuotekuvasto
13.36 malli Tuote n:o DU 50 0544 990 050 DU 75 0544 990 075 DU 110 0544 990 110 DU 160 0544 990 160 DU 200 0544 990 200 DU 250 0544 990 250 DU 315 0544 990 315 Ruostumatonta terästä 1.4510 Eriste EPDM- kumia Käyttölämpötila -10... +95˚C Paineenkesto 0,5 bar asti (DN250 0,3 bar) malli D mm H mm L mm Tuote n:o DN40 53 64 41 0544 001 040 DN50 70 80 40 0544 001 050 DN65 88 100 46 0544 002 065 DN70 90 100 40 0544 001 070 DN80 95 105 40 0544 001 080 DN100 125 135 46 0544 001 100 DN125 147 162 55 0544 001 125 DN150 172 187 55 0544 001 150 DN200 227 244 70 0544 001 200 DN250 293 306 96 0544 001 250 VIEMÄRIPANTA SML PUUARINASANKA HST KUILUKANNAKE Zn, Iso 3/4” malli Tuote n:o DU315 0543 880 315 DU400 0543 880 400 DU500 0543 880 500 DU630 0543 880 630 DU800 0543 880 800 DU1000 0543 881 000 Zn M8-10-1/2” malli Tuote n:o DU100 0543 890 100 DU125 0543 890 125 DU160 0543 890 160 DU200 0543 890 200 DU250 0543 890 250 DU500 0543 890 500 Laatta 1/2” 0543 890 012 Väliputki 300 mm 1/2” 0543 890 112 Laatta 3/4” 0543 880 034 Väliputki 300 mm 3/4” 0543 880 134
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=