Wurth_tuotekuvasto
13.37 KIERRETANGOT KIERRETANKOLEIKKURI VARIFIX KIERRETANGON SÄÄTÖHOLKKI Kierretankotappi Kierretankotapilla säädetään kiinnikkeen etäisyys tasosta. 4.6 Sinkitty Koko 0862 120 7 M8x25 0959 08 035 M8x35 0959 08 050 M8x50 0959 08 080 M8x80 0959 08 100 M8x100 0959 08 120 M8x120 0959 08 160 M8x160 0959 08 200 M8x200 Pituus m M Tuotenumero 4.6 Sinkitty 1-2 M3 - 36 0958- 8.8 Sinkitty 1-2 M5 - 30 0959- 8.8 Kuumasinkitty 2 M8- 30 0957- Haponkestävä A4 2 M5 - 24 0953- ST 52/5.8, hitsattava, pinnoittamaton 2 M8 - 30 1958- Kierretankojen katkaisuun 071406 890 4.6 kovuuden kierretangoille Vakiona 8 ja 10 mm leuat Kierretankoleikkurin terä 6 mm 071406 891 8 mm 071406 892 10 mm 071406 893 Koko tuumaa Pituus mm Tuote n:o ½” 2.000 0862 900 435 ¾” 2.000 0862 900 436 Järeämpiin kiinnityksiin, joihin ei kierretanko riitä materiaali sinkitty teräs KIERREPUTKI M A mm B mm D mm L1 x L2 mm paksuus mm Tuote n:o M8 19 35 10 20 x 8 2 0862 048 200 M10 35 35 10 20 x 10 2 0862 048 201 Putki- ja ilmastointiasennuksiin Soveltuu M8/M10 kierretankojen jatkamiseen Yksinkertainen pitävä liitos kahdella kierretangolla Materiaali: sinkitty teräs Suositeltu kuormitus:Max 0.8 kN kokonaan sisään ruuvattuna Aseta ensimmäinen kierretanko jatkoholkkiin. Kierrä toinen kierretanko paikoilleen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=