Wurth_tuotekuvasto

13.38 KIINNITYSTARVIKKEET Jatkomutteri Jatko/liitos kierretankoon. Koko Pituus Sinkitty M5 15 mm 0974 5 15 M6 25 mm 0974 6 25 M8 25 mm 0974 8 25 M10 30 mm 0974 10 30 M12 40 mm 0974 12 40 M16 40 mm 0974 16 40 M20 50 mm 0974 20 50 M20 60 mm 0369 008 120 Koko Pituus Haponkestävä M8 25 mm 0865 530 825 M10 30 mm 0865 531 030 M12 36 mm 0865 531 236 M16 48 mm 0974 416 40 M20 60 mm 0974 420 50 Vaihtokierremutteri Vaihdetaan kierrettä M8:sta M10:een ja päinvastoin. Sinkitty Sisä/ulkokierre 0862 091 08 M10/8 0862 091 09 M8/10 sinkitty teräs, 4.8 Ø mm L mm AV TulpanØ TX kanta 0232 206 050 M6 50 - 8 - 0232 308 050 M8 50 6 10 25 0232 308 060 M8 60 6 10 25 0232 308 080 M8 80 6 10 25 0232 308 100 M8 100 6 10 25 0232 308 120 M8 120 6 10 25 0232 308 160 M8 160 6 10 25 0232 310 060 M10 60 8 12 25 0232 310 100 M10 100 8 12 25 0232 916 050* M6 50 - 8 - 0232 08 60* M8 60 - 10 - 0232 918 050 M8 50 - 10 - A2 Ø mm L mm AV TulpanØ TX kanta 0865 540 810 M8 100 10 Helppo asentaa 10 mm hylsyllä Kiinteä mutteri toimii stopparina asennettaessa pidin ruuviin tai asennettaessa jatkomutteri ruuviin. Asennustyössä, missä jatketaan kierretangolla, jatkomutteri + jalkaruuvi yhdistelmä on helppo asentaa hylsyllä kiinni asennettavaan pintaan. Huom. Jatkomutterin AV on 11mm Jalkaruuvi M L mm d mm Tuote n:o 8 20 11 0974 08  20 10 40 13 0974 010 40 Jatkoholkki pyöreä Materiaali: sinkitty teräs Jalkaruuvi M8 ”kiinteällä mutterilla” Ilmastointisankojen ja putkenpitimien kiinnittämiseen puuhun tai nylon- tulpan avulla betoniin Tuote n:o Koko AV 0232 908 050 M8x50 mm 10 mm 0232 908 080 M8x80 mm 10 mm 0232 908 100 M8x100 mm 10 mm 0232 908 120 M8x120 mm 10 mm Ripustusrengas Kannakkeiden ripustuksiin Sinkitty Sisäkierre Reikä 0862 118 9 M8 9mm 0862 111 037 M10 12mm Haponkestävä A4 Sisäkierre Reikä 0865 116 904 M8 9mm 0865 116 902 M10 12mm Silmukkaruuvi Koko Sisä Ø Ulko Ø Pituus mm Kierre pituus Tuote n:o M6 6 14 76 60 0234 6 60 M8 8 20 48 25 0234 8 25 M8 45 0234 8 45 *pinnoittamaton

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=