Wurth_tuotekuvasto

13.39 Voimakkaasti laajeneva PFG-ankkuri, joka soveltuu asennettavaksi betoniin, luonnonkiveen ja umpitiileen; keskiraskaat ja raskaat kuormitukset Ankkurin voimakkaan laajenemisen vuoksi se soveltuu asennuksiin myös heikompilaatuisissa ja vanhemmissa materiaaleissa tai esimerkiksi ontelolaatan onteloissa 5 4 3 2 1 Käyttökohteita: LVIS- kone-, laite-, ja yleisasennukset sekä kalliokiinnitykset ja hissiasennukset 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 -ETAG001 -option1 PFG-ankkurit/asennuksien mitoitusohjeet Sallitut kuormitukset Tuote Kierre Asennussyvyys Poran Ø mm Poraus syvyys mm Kiinnitettävä materiaali max. mm Kiristys momentti Nm Vetokuormitus suoraan Leikkaus kuormitus 1.Vaarnaruuvi Betoni C20/25 optio 8 - laskentamalli A 0904 6 60 M 6 40 mm 10 45 15 10 2,4 kN 4,6 kN 0904 18 75 M 8 50 mm 14 55 20 25 4,3 kN 8,4 kN 0904 10 80 M 10 60 mm 16 65 10 50 5,7 kN 13,3 kN 0904 10 100 M 10 60 mm 16 65 30 50 5,7 kN 13,3 kN 0904 12 110 M 12 80 mm 20 85 20 85 7,6 kN 19,3 kN 2.Irtoruuvi 0904 06 70 M 6 40 mm 10 45 35 10 2,4 kN 4,6 kN 0904 08 90 M 8 50 mm 14 55 45 25 4,3 kN 8,4 kN 0904 101 090 M 10 60 mm 16 65 35 50 5,7 kN 13,3 kN 0904 012 120 M 12 80 mm 20 85 50 85 7,6 kN 19,3 kN 3.Irtohylsy 0904 18 M 8 50 mm 14 55 - 25 4,3 kN 8,4 kN 4.Avokoukku Aukon Ø 9999 022 057 M8 50 mm 14 55 - 25 3,6 kN 10,0 mm 0904 110 125 M10 60 mm 16 65 - 50 4,2 kN 12,5 mm 5.Silmukkaruuvi 9999 022 059 M8 50 mm 14 55 - 25 3,6 kN 11,8 mm PFG-ANKKURI

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=