Wurth_tuotekuvasto

13.40 Kiinnitystarvikkeet Koko Tuote n:o W-ZX 5x28 0906 205 28 W-ZX 6x35 0906 206 35 W-ZX 8x46 0906 208 46 W-ZX 10x56 0906 210 56 W-ZX 12x66 0906 212 66 Koko Kanta AW Tuote n:o 8 x 60 Uppokanta 30 0912 808 402 8 x 80 0912 808 403 8 x 100 0912 808 404 8 x 120 0912 808 405 8 x 140 0912 808 406 10 x 80 Kuusio 13 mm, Laippa 40 0912 810 601 10 x 100 0912 810 602 10 x 115 0912 810 603 10 x 135 0912 810 604 10 x 160 0912 810 605 10 x 185 0912 810 606 Karmiankkuri W-ETA Monelle eri materiaalille. Hyväksyntä myös Siporexille. Eta-Optio 1 Eta-Optio 7 (*ei kaulusmalli) Ankkurin hal- kaisija (metri- järjestelmä) Ankkurin pituus (l) Kiinnityskorkeus (t fix) / todellinen kiin- nityssyvyys (he ef) / porareiän syvyys (h 1) Kiinnityskorkeus (t fix 2) / todellinen kiin- nityssyvyys (h ef 2) / porareiän syvyys (h 1, 2) AV/ Leukojen väli Poranterän nimellis- halkaisija (d 0) (Poran- terän nimellishalkaisi- ja (d 0)) Tuotenumero M6 40 mm 5 / 18 / 45 mm 10 mm 6 mm 5932 906 040 M8 80 mm 15 / 44 / 65 mm 24 / 35 / 55 mm 13 mm 8 mm 5932 908 080 M8 95 mm 30 / 44 / 65 mm 39 / 35 / 55 mm 13 mm 8 mm 5932 908 095 M8 120 mm 55 / 44 / 65 mm 64 / 35 / 55 mm 13 mm 8 mm 5932 908 120 M10 90 mm 15 / 48 / 70 mm 21 / 42 / 65 mm 17 mm 10 mm 5932 910 090 M10 100 mm 30 / 48 / 70 mm 36 / 42 / 65 mm 17 mm 10 mm 5932 910 105 M10 120 mm 45 / 48 / 70 mm 51 / 42 / 65 mm 17 mm 10 mm 5932 910 120 M12 110 mm 15 / 65 / 90 mm 30 / 50 / 75 mm 19 mm 12 mm 5932 912 110 M12 125 mm 30 / 65 / 90 mm 45 / 50 / 75 mm 19 mm 12 mm 5932 912 125 M12 145 mm 50 / 65 / 90 mm 65 / 50 / 75 mm 19 mm 12 mm 5932 912 145 M12 180 mm 85 / 65 / 90 mm 100 / 50 / 75 mm 19 mm 12 mm 5932 912 180 M16 150 mm 30 / 82 / 110 mm 48 / 64 / 95 mm 24 mm 16 mm 5932 916 150 Koko Pituus mm Tuotenumero Laipalla tuotenumero M6 30 0904 010 06 M8 30 0904 010 08 0904 040 08 M8 40 0904 010 081 0904 040 081 M10 40 0904 010 10 0904 040 10 M12 50 0904 010 12 0904 040 12 M16 65 0904 010 16 M20 80 0904 010 20 Koko Tuotenumero M6 x 30 0904 020 06 M8 x 30 0904 020 08 M8 x 40 0904 020 081 M10 x 30 0904 020 101 M10 x 40 0904 020 10 M12 x 50 0904 020 12 M16 x 65 0904 020 16 M20 x 80 0904 020 20 Lyöntiankkuri Asennustyökalu IINNITYSTARVIKKEET Zebra Shark KIILA-ANKKURI W-FA/F

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=