Wurth_tuotekuvasto

13.41 Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä) Ankkurin pituus (l) Kiinnityskorkeus (t fix) Kiinnityskorkeus enint. (t fix, red. AV/ Leukojen väli Poranterän nimellis- halkaisija (d 0) Tuotenumero M8 65 mm 11 mm 13 mm 8 mm 5928 258 011 M8 75 mm 10 mm 21 mm 13 mm 8 mm 5928 208 010 M8 80 mm 15 mm 26 mm 13 mm 8 mm 5928 208 015 M8 95 mm 30 mm 41 mm 13 mm 8 mm 5928 208 030 M8 115 mm 50 mm 61 mm 13 mm 8 mm 5928 208 050 M8 165 mm 100 mm 111 mm 13 mm 8 mm 5928 208 100 M10 70 mm 10 mm 17 mm 10 mm 5928 251 010 M10 80 mm 20 mm 17 mm 10 mm 5928 251 020 M10 90 mm 10 mm 30 mm 17 mm 10 mm 5928 210 010 M10 95 mm 15 mm 35 mm 17 mm 10 mm 5928 210 015 M10 100 mm 20 mm 40 mm 17 mm 10 mm 5928 210 020 M10 110 mm 30 mm 50 mm 17 mm 10 mm 5928 210 030 M10 130 mm 50 mm 70 mm 17 mm 10 mm 5928 210 050 M10 155 mm 75 mm 95 mm 17 mm 10 mm 5928 210 075 M10 180 mm 100 mm 120 mm 17 mm 10 mm 5928 210 100 M10 230 mm 150 mm 17 mm 10 mm 0904 521 005 M12 85 mm 10 mm 19 mm 12 mm 5928 252 010 M12 95 mm 20 mm 19 mm 12 mm 5928 252 020 M12 110 mm 15 mm 35 mm 19 mm 12 mm 5928 212 015 M12 115 mm 20 mm 40 mm 19 mm 12 mm 5928 212 020 M12 125 mm 30 mm 50 mm 19 mm 12 mm 5928 212 030 M12 145 mm 50 mm 70 mm 19 mm 12 mm 5928 212 050 M12 160 mm 65 mm 19 mm 12 mm 0904 521 214 M12 160 mm 65 mm 85 mm 19 mm 12 mm 5928 212 065 M12 180 mm 85 mm 105 mm 19 mm 12 mm 5928 212 085 M12 200 mm 105 mm 125 mm 19 mm 12 mm 5928 212 105 M12 220 mm 125 mm 19 mm 12 mm 0904 521 217 M12 240 mm 145 mm 19 mm 12 mm 0904 521 218 M12 255 mm 160 mm 19 mm 12 mm 0904 521 219 M16 115 mm 15 mm 24 mm 16 mm 5928 256 015 M16 135 mm 15 mm 35 mm 24 mm 16 mm 5928 216 015 M16 145 mm 25 mm 45 mm 24 mm 16 mm 5928 216 025 M16 170 mm 50 mm 70 mm 24 mm 16 mm 5928 216 050 M16 200 mm 80 mm 100 mm 24 mm 16 mm 5928 216 080 M16 220 mm 100 mm 24 mm 16 mm 0904 521 603 M16 260 mm 140 mm 24 mm 16 mm 0904 521 604 M16 300 mm 180 mm 24 mm 16 mm 0904 521 605 M20 165 mm 30 mm 30 mm 20 mm 5928 220 030 M20 195 mm 60 mm 30 mm 20 mm 5928 220 060 M20 265 mm 130 mm 30 mm 20 mm 0904 522 003 M20 285 mm 150 mm 30 mm 20 mm 0904 522 004 M24 190 mm 30 mm 36 mm 24 mm 0904 522 401 M24 220 mm 60 mm 36 mm 24 mm 0904 522 402 M24 235 mm 75 mm 36 mm 24 mm 0904 522 403 M24 260 mm 100 mm 36 mm 24 mm 0904 522 404 KIILA-ANKKURI W-FAZ/S Yksittäisille kiinnikkeille halkeil- leeseen ja halkeilemattomaan betoniin Sinkittyä terästä. Eta-Optio 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=