Wurth_tuotekuvasto
13.42 Yksittäisille kiinnikkeille halkeil- leeseen ja halkeilemattomaan betoniin Haponkestävää terästä A4. Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä) Ankkurin pituus (l) Kiinnityskorkeus (t fix) Kiinnityskorkeus enint. (t fix, red.) AV/ Leukojen väli Poranterän nimellishalkai- sija (d 0) Tuotenumero M8 65 mm 11 mm 13 mm 8 mm 5928 458 011 M8 75 mm 10 mm 21 mm 13 mm 8 mm 5928 408 010 M8 80 mm 15 mm 26 mm 13 mm 8 mm 5928 408 015 M8 95 mm 30 mm 41 mm 13 mm 8 mm 5928 408 030 M8 115 mm 50 mm 61 mm 13 mm 8 mm 5928 408 050 M8 165 mm 100 mm 111 mm 13 mm 8 mm 5928 408 100 M10 70 mm 10 mm 17 mm 10 mm 5928 451 010 M10 80 mm 20 mm 17 mm 10 mm 5928 451 020 M10 90 mm 10 mm 30 mm 17 mm 10 mm 5928 410 010 M10 95 mm 15 mm 35 mm 17 mm 10 mm 5928 410 015 M10 100 mm 20 mm 40 mm 17 mm 10 mm 5928 410 020 M10 110 mm 30 mm 50 mm 17 mm 10 mm 5928 410 030 M10 130 mm 50 mm 70 mm 17 mm 10 mm 5928 410 050 M10 155 mm 75 mm 95 mm 17 mm 10 mm 5928 410 075 M10 180 mm 100 mm 120 mm 17 mm 10 mm 5928 410 100 M12 85 mm 10 mm 19 mm 12 mm 5928 452 010 M12 95 mm 20 mm 19 mm 12 mm 5928 452 020 M12 110 mm 15 mm 35 mm 19 mm 12 mm 5928 412 015 M12 115 mm 20 mm 40 mm 19 mm 12 mm 5928 412 020 M12 125 mm 30 mm 50 mm 19 mm 12 mm 5928 412 030 M12 145 mm 50 mm 70 mm 19 mm 12 mm 5928 412 050 M12 160 mm 65 mm 85 mm 19 mm 12 mm 5928 412 065 M12 180 mm 85 mm 105 mm 19 mm 12 mm 5928 412 085 M12 200 mm 105 mm 125 mm 19 mm 12 mm 5928 412 105 M12 220 mm 125 mm 19 mm 12 mm 0904 621 206 M12 255 mm 160 mm 19 mm 12 mm 0904 621 207 M12 285 mm 190 mm 19 mm 12 mm 0904 621 209 M12 325 mm 230 mm 19 mm 12 mm 0904 621 211 M16 115 mm 15 mm 24 mm 16 mm 5928 456 015 M16 125 mm 5 mm 25 mm 24 mm 16 mm 5928 416 005 M16 135 mm 15 mm 35 mm 24 mm 16 mm 5928 416 015 M16 145 mm 25 mm 24 mm 16 mm 0904 616 25 M16 145 mm 25 mm 45 mm 24 mm 16 mm 5928 416 025 M16 170 mm 50 mm 24 mm 16 mm 0904 616 50 M16 170 mm 50 mm 70 mm 24 mm 16 mm 5928 416 050 M16 200 mm 80 mm 100 mm 24 mm 16 mm 5928 416 080 M16 220 mm 100 mm 24 mm 16 mm 0904 616 100 M16 280 mm 160 mm 24 mm 16 mm 0904 616 160 M20 165 mm 30 mm 30 mm 20 mm 5928 420 030 M20 195 mm 60 mm 30 mm 20 mm 5928 420 060 M20 265 mm 130 mm 30 mm 20 mm 0904 620 130 M20 285 mm 150 mm 30 mm 20 mm 0904 620 150 M24 200 mm 30 mm 36 mm 24 mm 0904 624 030 M24 230 mm 60 mm 36 mm 24 mm 0904 624 060 M24 245 mm 75 mm 36 mm 24 mm 0904 624 075 KIILA-ANKKURI W-FAZ/A4 Eta-Optio 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=