Wurth_tuotekuvasto

13.38a1 Hyväksynnät: Eurooppalainen tekninen arviointi Sarjakiinnityksiin Palonkesto TR 020 R30 - R120 Hyväksynnät: Eurooppalainen tekninen arviointi Sarjakiinnityksiin Palonkesto TR 020 R30 - R120 Hyväksynnät: Eurooppalainen tekninen arviointi Sarjakiinnityksiin Palonkesto TR 020 R30 - R120 W-NA-K NAULA-ANKKURI Koviin kiinnitysalustoihin, keskiraskaisiin kiinnityksiin. Asennusvalmis kokonaisuus, erinomainen ns. läpiasennuksessa, jossa reikä porataan ja kiinnike asetetaan suoraan kiinnitettävän materiaalin lävitse. Liitos voidaan kuormittaa heti asennuksen jälkeen. Sopii metallirakenteiden, profiilien, listojen kiinnittämiseen betoniin. ETA-hyväksytty Sarjakiinnityksiin (väh. 3 kannakointipistettä). Palokesto TR020 mukaan R30, R60, R90, R120 C20/25 – C50/60 betonille (Eta-11/0339 mukaan). Sinkitty teräs C1 ilmastorasitusluokka Ankkurin mitat Kiinnityspaksuus h ef = 30 t fix [mm] 0 5 30 50 Kiinnityspaksuus h ef = 25 t fix, red [mm] 5 10 35 00 Naula-ankkuri W-NA-K 6 sinkitty teräs Art. No. 0905 361 005 0905 361 010 0905 361 035 0905 361 055 W-NA-K/A4 NAULA-ANKKURI Haponkestävä teräs A4 C4 ilmastonrasitusluokka Ankkurin mitat Kiinnityspaksuus h ef = 30 t fix [mm] 5 30 Naula-ankkuri W-NA-K/A4 Art. No. 0905 371 005 0905 371 030 W-NA-M NAULA-ANKKURI Putkikannakointeihin, soveltuu esim. sprinkler linjastojen kannakoin- tiin. M8/M10 sisäkierteellä/M8 ulkokierre. Helppo ja nopea asennus: poraa reikä ja lyö ankkuri paikalleen. Liitos heti kuormitettavissa. VdS-hyväksytty ETA-hyväksytty Sarjakiinnityksiin (väh. 3 kannakointipistettä). Paloluokitus TR 020 mukaan R30, R60, R90 ja R 120 Soveltuu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa. Sinkitty teräs C1 ilmastonrasitusluokka Ankkurin mitat Kiinnityspaksuus h ef = 30 t fix [mm] – Kiinnityspaksuus h ef = 25 t fix, red [mm] 0 Naula-ankkuri W-NA-M Kierre M8 ja M10 Sinkitty teräs Tuote n:o 0905 361 008 Koviin kiinnitysalustoihin, kevyisiin kiinnityksiin. Sopii metallira- kenteiden, profiilien, listojen kiinnittämiseen betoniin. Esim. Varifix C-kiskot Helppo ja nopea asennus akkuruuvinväännintä käyttäen. ETA-hyväksytty (ETA-15/0091, sarjakiinnityksiin, (väh. 3 kanna- kointipistettä). Palonkesto TR 020 mukaan R30, R60, R90, R120. W-BS BETONIRUUVI DOME Sinkitty teräs Tuote Porakoko Kiinnitettävä mat. paksuus t fix mm Pituus L mm Torx ETA hyväksyntä Tuotenumero W-BS Betoniruuvi 6 3 28 TX 30 ETA-15/0091 5929 506 028 Hyväksynnät: Eurooppalainen tekninen arviointi Sarjakiinnityksiin Palonkesto TR 020 R30 - R120

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=